120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様最大ワイヤ数 = 26タイプ = クランプフィルタアプリケーション = フラットケーブル材料 = 30材質外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm内側の寸法 = 34mm開閉式 = Y外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 12mm外側の幅 = 45.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷


ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)30 高さ(mm)(外側)39 シリーズZCAT 外形寸法30Dia.x39mm 材料フェライト 開閉あり 開口部(mm)直径13 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
82,980 税込91,278
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

仕様●インダクタンス:8.23 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.94mm●幅:29.6mm アズワン品番65-7118-35
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。Durable構造用の割れたフェライトが使用可能です。厚さの種類:0.50mm~1.12mmフレキシブルシートタイプを使用できます。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC
寸法(mm)48.2×32.2×1 高さ(mm)1 シリーズWR 機能レシーバ 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライトコア 実装タイプスルーホール インダクタンス(μH)13 最大直流抵抗(mΩ)200
1個
849 税込934
7日以内出荷

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mm アズワン品番65-7147-15
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自
仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 3.99mm●直径:51.4mm●高さ:3.99mm アズワン品番65-7119-46
1個
709 税込780
6日以内出荷

仕様●インダクタンス:6.2 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:95mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.3 (Dia.) x 2.84mm●直径:20.3mm●高さ:2.84mm アズワン品番65-7139-56
1個
799 税込879
6日以内出荷

仕様タイプ = 固定アプリケーション = EMI除去材料 = フェライト外形寸法 = 25 x 7 x 5mm内側の寸法 = 21 x 0.8mm内側の高さ = 0.8mm内側の幅 = 21mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 5mm外側の幅 = 25mm角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
1袋(5個)
389 税込428
翌々日出荷

仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 2.69mm●直径:51.4mm●高さ:2.69mm アズワン品番65-7125-45
1個
869 税込956
欠品中

メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自
仕様●インダクタンス:6.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:15.3 (Dia.) x 2.42mm●直径:15.3mm●高さ:2.42mm アズワン品番65-7119-25
1個
769 税込846
6日以内出荷

仕様●インダクタンス:27.9 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.21Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 x 12 x 0.87mm●高さ:0.87mm アズワン品番65-7132-47
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
仕様●インダクタンス:12.8 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.27Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 10 x 0.52mm●幅:10mm アズワン品番65-7122-28
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 3.99mm●直径:51.4mm●高さ:3.99mm アズワン品番65-7129-25
1セット(120個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:27 μH●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.1Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 (Dia.) x 0.87mm●直径:22mm●高さ:0.87mm アズワン品番65-7139-45
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品
仕様●インダクタンス:8.32 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:980mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:12 (Dia.) x 0.34mm●直径:12mm●高さ:0.34mm アズワン品番65-7132-44
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)19.5 高さ(mm)(外側)35 タイプクランプフィルタ 外形寸法19.5Dia.x35mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径9 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TDK VLS-EX シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 470 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:2.782Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6954-02
1セット(5個)
259 税込285
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 47 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:299mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6957-42
1セット(5個)
419 税込461
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 10 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.9A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:61mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6955-08
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 220 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.495Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6959-15
1セット(5個)
529 税込582
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 1 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6952-28
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 22 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:137mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6954-01
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 2.2 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6955-09
1セット(5個)
529 税込582
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 100 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:611mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6956-54
1セット(5個)
509 税込560
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-12
1セット(10個)
499 税込549
7日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)16.5 高さ(mm)(外側)30 タイプクランプフィルタ 外形寸法16.5Dia.x30mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径7 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント 仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側35 高さ(mm)外側17.4 タイプフェライトコア 奥行(mm)外側19.5 外形寸法28Dia.x35mm 材料30材質 開口部(mm)直径13 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
欠品中

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-47
1セット(1500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)6 シリーズVLS-EX 許容差±30% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース6045 インダクタンス(μH)3.3 最大直流電流(A)4.95 最大直流抵抗(mΩ)23
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)15 高さ(mm)(外側)22 シリーズZCAT 外形寸法15Dia.x22mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径7 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)6 シリーズVLS-EX 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース6045 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)3.9 最大直流抵抗(mΩ)47 モールドタイプあり
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント 仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側25 高さ(mm)外側11.2 タイプフェライトコア 奥行(mm)外側12.8 外形寸法25x20mm 材料30材質 開口部(mm)直径5 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
欠品中

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-41
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷