フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP187(E(T, ダーリントン出力, 4-Pin東芝翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 40μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 4000%標準降下時間 = 15μsシリーズ = TLP 187フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP187(V4,E(T, ダーリントン出力, 4-Pin東芝翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 40μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 4000%標準降下時間 = 15μsシリーズ = TLP 187フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 V4 E T 1袋 25個入東芝7日以内出荷
東芝 フォトカプラ ダーリントントランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:40μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:4000%●標準降下時間:15μs●シリーズ:TLP 187アズワン品番65-7256-78
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~