電子部品(オンボード) :「制御盤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 取付DINレールに取付/M4ネジ止め 質量(g)125 耐電圧対アース間:2,000V/分 端子ねじM4 耐熱性本体部:130℃ 設定温度(℃)0~90 動作電圧AC100V 復帰温度差(℃)4 耐久性10,000回(スイッチ開閉) 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上 接点容量16A/AC 250V
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷