5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1J個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1% 0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
38,000 税込41,800
欠品中

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
43,300 税込47,630
当日出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H2A個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1%0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
39,000 税込42,900
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング