ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
電源電圧DC5V~12V
デューティー比約10%~90%(可変)
発振周波数(kHz)約25(固定)
最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1
基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません
取扱説明書(0.68MB)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。