電子部品(オンボード) :「コネクタ 14ピン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4706
アズワン品番65-7493-27
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54
極数14
シリーズT821
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm
極数14
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
AmphenolMSシリーズ丸形コネクタとの使用に適したAmphenol製のオリーブドラブバックシェルケーブルクランプ製品です。このクランプは、ジャケットケーブル又はチューブで保護されたワイヤで使用するために設計されています。MIL-C-5015の一般的な要件に準拠し、商業及び産業での品質、信頼性、低コストの要求に応える、商用グレードのねじ付き丸形多極コネクタです。コネクタはねじロック式で、MIL-C-5015タイプの他のねじロック式コネクタと完全な互換性があります。すべてのピンとソケットは、はんだバケットタイプです。。品番475-937:ストレートケーブルクランプ、サイズ10。品番475-943:ストレートケーブルクランプ、サイズ14。品番298-2617:ストレートケーブルクランプ、サイズ16。品番475-959:ストレートケーブルクランプ、サイズ18。品番475-965:ストレートケーブルクランプ、サイズ20。品番475-971:ストレートケーブルクランプ、サイズ28。品番475-987:ストレートケーブルクランプ、サイズ28
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。