11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9978 アズワン品番65-7542-84
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060
仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9958 アズワン品番65-7495-44
1個
2,698 税込2,968
欠品中

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002 アズワン品番65-7542-30
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9992 アズワン品番65-7542-89
1セット(16個)
9,698 税込10,668
欠品中

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9974 アズワン品番65-7708-83
1箱(24個)
88,980 税込97,878
欠品中

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9961 アズワン品番65-7716-17
1箱(24個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
1箱(24個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0003 アズワン品番65-7543-20
1セット(16個)
18,980 税込20,878
欠品中

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9990 アズワン品番65-7716-15
1セット(16個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数50 シリーズ863093C 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数15 シリーズ863093C シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1個
689 税込758
7日以内出荷