D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24
幅(mm)4.8
ピッチ2.29mm
極数26
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
シェルサイズD-Sub:A
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)16.2
寸法(mm)30.81×16.2×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)6.1
ピッチ2.29mm
極数15
シリーズ10090928
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)53.04
幅(mm)16.2
ピッチ2.29mm
極数44
シリーズ10090926
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)4.8
寸法(mm)30.81×4.8×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(90個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。