電子部品(オンボード) :「樹脂 ピン」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6278 アズワン品番65-7578-68
1袋(5個)
659 税込725
7日以内出荷

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6375 アズワン品番65-7578-63
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●入数:1リール(370個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6309 アズワン品番65-7701-63
1セット(370個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6258 アズワン品番65-7580-94
1袋(800個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6368 アズワン品番65-7575-71
1袋(2000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6346 アズワン品番65-7696-59
1袋(3200個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
1袋(20個)
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(12個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(600個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数20 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(600個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 定格電圧1.0kV 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号76385 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズQuickie 定格電圧1.5kV 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm 極数8 シリーズMinitek 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号98414 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(56個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
11,250 税込12,375
7日以内出荷

省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm 極数14 シリーズMinitek 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm 極数16 シリーズMinitek 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1セット(600個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(180個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm 極数8 シリーズDubox 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(500個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
10,450 税込11,495
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
9,300 税込10,230
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1セット(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.55 極数44 定格電流(A)3 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
長さ(mm)69.4 幅(mm)12.55 極数62 シリーズHD 定格電流(A)3 深さ(mm)22.22 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1袋(40個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ2.77mm 極数25 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1袋(48個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
長さ(mm)30.84 幅(mm)12.55 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 深さ(mm)17.48 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
449 税込494
5日以内出荷

DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7 幅(mm)11.7 寸法(mm)30.7×11.7×12.4 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧300→0V 定格電流(A)7.5 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1セット(200個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数40 シリーズQuickie 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 行数2 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)