機構部品(電子部品) (1,875) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: AMPHENOLすべて解除
Type-A to A USBコネクタ AMPHENOL 5日以内出荷
USB 3.0タイプ
シリーズ UA ケーブル長(m) 1 定格電流(A) 1 動作温度(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ A to A IP等級 IP67
EV コネクタ AMPHENOL 6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途 一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。 仕様 キーウェイ無し 寸法(mm) RADSOK:8 色 黒 種類 プラグ シリーズ Surlok Plus 定格電流(A) 150 方向 ライトアングル 適合ケーブル外径(Φmm) 11.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 0.5以下 動作温度(℃) -40~+105 適合電線サイズ 35(sq.mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67 最大動作電圧(V) DC1000
EV コネクタ AMPHENOL 6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途 一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。 仕様 キーウェイ:90度 寸法(mm) RADSOK:8 色 黒 種類 プラグ シリーズ Surlok Plus 定格電流(A) 150 方向 ライトアングル 適合ケーブル外径(Φmm) 11.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 0.5以下 動作温度(℃) -40~+105 適合電線サイズ 35(sq.mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67 最大動作電圧(V) DC1000
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11N AMPHENOL 7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 11接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = ありシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOL 7日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 20結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 7.5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351 AMPHENOL 翌々日出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 20結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 7.5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-358 AMPHENOL 5日以内出荷
オス/メス = メス結線方法 = 圧着シリーズ = M39029コンタクト材質 = 銅合金対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/69-11A AMPHENOL 7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 11接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = なしシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量 = 12
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOL 5日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 12結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 23A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOL 7日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 22D結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 M85049/38-25W AMPHENOL 7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 25接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = ありシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 25 寸法( L x W x H ) = 44.7mm x 44.4mm x 44.4mm 重量 = 34
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364 AMPHENOL 予約販売
オス/メス = オス端子サイズ = 16結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 13A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOL 翌々日出荷
オス/メス = メス対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352 AMPHENOL 7日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 16結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 13A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11W AMPHENOL 7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 11接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = ありシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 M85049/38-17W AMPHENOL 7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 17接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = ありシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 17 寸法( L x W x H ) = 29.4 mm x 25.0 mm x 25.0 mm 重量 = 20
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-357 AMPHENOL 7日以内出荷
オス/メス = メス結線方法 = 圧着シリーズ = M39029コンタクト材質 = 銅合金対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 M85049/38-15W AMPHENOL 7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 15接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = ありシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 15 寸法( L x W x H ) =26.9mm x 27.09mm x 27.09mm 重量 = 16
N終端プラグ, N, プラグ AMPHENOL 7日以内出荷
インターフェース (タイプ)N RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス プラグ 実装タイプ ねじ取り付け 接続方向 ストレート
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU AMPHENOL ¥ 106,570税込 ¥ 117,227
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ 2.54mm 極数 10 シリーズ T816 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5 AMPHENOL 5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5 AMPHENOL 5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
Amphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5 AMPHENOL 5日以内出荷
MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P AMPHENOL 5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm) 20.96 高さ(mm) 24.36 タイプ 電源コネクタ シリーズ AT 深さ(mm) 46.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3S AMPHENOL 8日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm) 18.3 高さ(mm) 22.67 タイプ 電源コネクタ シリーズ AT 深さ(mm) 28.55 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P AMPHENOL 5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm) 21.02 高さ(mm) 24.43 極数 3 シリーズ AT 深さ(mm) 43.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOL 4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm) 14.95 タイプ 電源コネクタ シリーズ AT 深さ(mm) 28.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY AMPHENOL 5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm) 31.75 シリーズ BK4 材質(ハウジング) 亜鉛メッキアルミニウム シェルサイズ 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 MIL-C38999コネクタ 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 M85049/38-15A AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13A AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 25.6×25.0×25.0 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11A AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 M85049/38-15N AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38S11N AMPHENOL 予約販売
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 M85049/38S15N AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21N AMPHENOL 7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズ MIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング) アルミニウム合金 シェルサイズ 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 併用可能製品 38999III 接続方向 ストレート
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3