電子部品(オンボード) :「Dsub メスメス」の検索結果
関連キーワード
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7
幅(mm)11.7
寸法(mm)30.7×11.7×12.4
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧300→0V
定格電流(A)7.5
深さ(mm)12.4
材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1セット(200個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。