81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様オス・メス = ソケットシェルサイズ = 20シリーズ = SL 61パネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = あり
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 400 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウムコンタクトめっき = 金
1個
12,880 税込14,168
7日以内出荷

種類レセプタクルコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプフランジマウント LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Amphenol VITA 46 のセプタクルは、72 ポジションで、ピッチサイズは 1.8 mm、プレスフィット終端方式が採用されています。柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46左●オス/メス:オス●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0030 アズワン品番65-7582-54
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
3,180 税込3,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数8 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)630 定格電流(A)30 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数6 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)630 定格電流(A)28 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Max)+130 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)160 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Max)+130 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

MotionGradeM23Aストレートレセプタクル
極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)160 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数17 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数6 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)630 定格電流(A)75 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Max)+130 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM40 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品M23コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(200個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数8 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)630 定格電流(A)75 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM40 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
490 税込539
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
820 税込902
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
770 税込847
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AMPHENOLM12 SCREW IN FEMALE CONN
エコ商品
仕様丸形コネクタ : 工業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング