USBコネクタ メス ケーブルマウント 1箱 100個入AMPHENOL¥149,800税込¥164,780
1箱(100個)
欠品中
Amphenol MRU シリーズの USB 2.0 タイプ A コネクタは、IEC60529 に準拠するエンクロージャに IP67 保護を提供します。最大データ転送速度 480 Mbps で、過酷な環境にさらされるエンクロージャ向けの標準 USB インターフェイスを提供するように設計されています。定格電流: 1.5 A RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度: -45 → +85 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3924アズワン品番65-7502-75
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入AMPHENOL¥9,998税込¥10,998
1セット(120個)
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980