25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプシールプラグ シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(25個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様●入数:1リール(1700個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9477 アズワン品番65-7495-42
1セット(1700個)
239,800 税込263,780
欠品中




仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷




仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷



仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 25A定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
21,100 税込23,210
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
1個
15,090 税込16,599
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 400 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウムコンタクトめっき = 金
1個
12,880 税込14,168
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズEconomical 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷