Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3AMPHENOL7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3AMPHENOL当日出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~