Amphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PNAMPHENOL5日以内出荷
TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上
極数14ソケットorプラグソケット定格電圧400Vac定格電流(A)3保護等級IP68材質(ハウジング)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCCAMPHENOL5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPointポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ストレート
Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV2PE1NAMPHENOL5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTVポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134AMPHENOL¥149,800税込¥164,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD11130AMPHENOL7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ Micro AB タイプ, メス スルーホール実装 MUSBE15134AMPHENOL¥159,800税込¥175,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプMicroAB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100AMPHENOL7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLFAMPHENOL7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLFAMPHENOL7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLFAMPHENOL翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLFAMPHENOL7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLFAMPHENOL翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLFAMPHENOL7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LFAMPHENOL¥99,980税込¥109,978
1セット(1500個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LFAMPHENOL翌々日出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131AMPHENOL5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB55104AMPHENOL¥139,800税込¥153,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ストレート
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130AMPHENOL5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
USBコネクタ メス PCBマウントAMPHENOL7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:USB 3.0●接続方向:垂直●ポート数:9●シリーズ:LUSB●コード番号:217-3918アズワン品番65-7507-90
USBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047アズワン品番65-7540-90
USBコネクタ A タイプ メス ジャムナットAMPHENOL7日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529アズワン品番65-7667-66
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入AMPHENOL¥78,980税込¥86,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499アズワン品番65-7714-83
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入AMPHENOL¥209,800税込¥230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503アズワン品番65-7715-77
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入AMPHENOL¥9,998税込¥10,998
1セット(120個)
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
USBコネクタ メス ケーブルマウントAMPHENOL7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3925アズワン品番65-7502-97
Amphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1AMPHENOL7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBRRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3