仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504
アズワン品番65-7714-97
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503
アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047
アズワン品番65-7540-90
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
AmphenolMSシリーズ丸形コネクタとの使用に適したAmphenol製のオリーブドラブバックシェルケーブルクランプ製品です。このクランプは、ジャケットケーブル又はチューブで保護されたワイヤで使用するために設計されています。MIL-C-5015の一般的な要件に準拠し、商業及び産業での品質、信頼性、低コストの要求に応える、商用グレードのねじ付き丸形多極コネクタです。コネクタはねじロック式で、MIL-C-5015タイプの他のねじロック式コネクタと完全な互換性があります。すべてのピンとソケットは、はんだバケットタイプです。。品番475-937:ストレートケーブルクランプ、サイズ10。品番475-943:ストレートケーブルクランプ、サイズ14。品番298-2617:ストレートケーブルクランプ、サイズ16。品番475-959:ストレートケーブルクランプ、サイズ18。品番475-965:ストレートケーブルクランプ、サイズ20。品番475-971:ストレートケーブルクランプ、サイズ28。品番475-987:ストレートケーブルクランプ、サイズ28
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実績あるD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業及び測定、軍事、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入出力インターコネクトの1つです。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意
長さ(mm)30.81
幅(mm)18.5
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)12.58
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1セット(30個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.58
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.77
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W2
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.58
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.5
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W2
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。