6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477
極数9 シリーズAHD ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+125 絶縁抵抗1000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55 → +125 結線方法圧着 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477
極数9 シリーズAHD ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-55 絶縁抵抗1000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55 → +125 結線方法圧着 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷