電子部品(オンボード) :「usb メス」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3925 アズワン品番65-7502-97
1個
2,398 税込2,638
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:USB 3.0●接続方向:垂直●ポート数:9●シリーズ:LUSB●コード番号:217-3918 アズワン品番65-7507-90
1個
1,798 税込1,978
欠品中

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり 材質ポリマー シリーズUSB-A ソケット種別ジャムナットレセプタクル 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

オス・メスメス 仕様オス・メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529 アズワン品番65-7667-66
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり 材質ポリマー シリーズUSB-A ソケット種別Square Flange 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
4,250 税込4,675
7日以内出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494 アズワン品番65-7715-02
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504 アズワン品番65-7714-97
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8524 アズワン品番65-7715-03
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500 アズワン品番65-7715-05
1セット(10個)
589 税込648
7日以内出荷

USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503 アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523 アズワン品番65-7715-75
1セット(120個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499 アズワン品番65-7714-83
1セット(1500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オス・メス = メスシリーズ = USBF TV仕上げ = カドミウム素材 = アルミニウム色 = 緑
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス端子方法 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68定格電流 = 3A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V dc●シリーズ:MUSB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:105℃●USBコネクタ、過酷な環境用 - MUSB シリーズ. Amphenol MUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に適した理想的なソリューションです。 これらのUSBコネクタは、かん合時 / 未かん合時のどちらにおいても、単に防水性があるだけでなく、水中での使用にも対応しています。 産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。. MUSBシリーズUSBコネクタの特長は次のとおりです。. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造 ニッケルめっき仕上げダイキャストコネクタシェル UL94V-0黒ハウジング コンタクトのめっき: 金 定格電流: 1.5 A 定格電圧: 100 Vdc @ -25 ℃ → +85 ℃ 耐電圧: 500 Vac、RMS、60 Hz、1分間 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コードの有無:あり 材質シリコーンゴム グレー シリーズMUSBR ソケット種別USBタイプ-C RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数2 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.5 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1袋(50個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(50個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 結線方法メスUSB-A オス・メスメス 実装タイプジャムナット USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数2 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ストレート
1袋(80個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPoint ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法メスUSB-A オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズUSBFTV RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(42個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(1500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

シリーズUSBFTV RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリーズMID-MOUNT ポート数5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷