6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:2.1 → 2.9A●定格電圧:750 V ac●シリーズ番号:87583●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●Amphenol FCIタイプA / タイプB USB 2.0コネクタ. USB 2.0タイプA / タイプBコネクタは、480 Mbpsの高速性能を発揮し、2.1~2.9 Aの高い定格電流となっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタはホットプラグ対応のため、すばやく簡単に使用することができます。また、堅牢で耐久性に優れた設計により、最大12000回の挿抜回数に耐えられるようになっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタのハウジングは、耐熱性熱可塑樹脂製で、EMI / ESD保護のシールドタイプが用意されています。コネクタハウジングのボードロックにより、はんだ処理時に基板にしっかり固定することができます。このUSBタイプA / タイプBコネクタは、ライトアングル実装、側面実装、ダブルデッキなどのさまざまな構成に対応しており、柔軟な設計が可能です。. 特長と利点. 480 Mbpsの高速性能 高定格電流: 2.1 → 2.9 A 堅牢で耐久性に優れた設計 挿抜回数: 最大12000回 ホットプラグ対応 高温熱可塑樹脂製ハウジング EMI / ESDシールドタイプを用意 ボードロックで基板にしっかり固定 さまざまな構成を選択可能. 製品用途の情報. このUSBタイプA / タイプBコネクタは、民生機器、工業、計装、データなどの市場に適しています。主な用途には、静止画デジタルカメラ、MP3プレーヤ、携帯電話、ノートブック、タブレット、事務機器、車載製品、医療機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様オス・メス = メス端子方法 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68定格電流 = 3A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)