絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,124)
  • RS PRO(8,323)
  • Panasonic(パナソニック)(5,076)
  • VISHAY(4,707)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,887)
  • onsemi(1,873)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,801)
  • AMPHENOL(1,701)
  • SAMTEC(1,638)
  • MURATA(村田製作所)(1,273)
  • 日本モレックス(molex)(1,198)
  • シュナイダーエレクトリック(1,188)
  • STMicro(1,087)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,032)
  • HAMMOND(887)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,515)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PDB241-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB241-GTR01-504A2

    BOURNS(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC12R-4220F-S0024 BOURNS

    PEC12R-4220F-S0024

    BOURNS
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • MOV-14D471K BOURNS

    MOV-14D471K

    BOURNS
    47税込52
    1個
    当日出荷
  • 3382H-1-103 BOURNS

    3382H-1-103

    BOURNS
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • PTB0143-2010BPB103 BOURNS

    PTB0143-2010BPB103

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • PTA6043-2015DPB103 BOURNS

    PTA6043-2015DPB103

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • 3296W-1-502LF BOURNS

    3296W-1-502LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • Bourns カウンティング・ダイヤル BOURNS

    Bourns カウンティング・ダイヤル

    BOURNS
    6,298税込6,928
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm

    BOURNS(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-516-6A BOURNS

    H-516-6A

    BOURNS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 3683S-1-103L BOURNS

    3683S-1-103L

    BOURNS
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A BOURNS

    Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。
    仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.8mmボディカラー = 黒、クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

    BOURNS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-103LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-103LF

    BOURNS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    729税込802
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-500LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-503LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296W-1-203LF BOURNS

    3296W-1-203LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTV111-3415A-B103 BOURNS

    PTV111-3415A-B103

    BOURNS
    200税込220
    1個
    当日出荷
  • PTA6043-2015DPA103 BOURNS

    PTA6043-2015DPA103

    BOURNS
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • PTA4544-2015DPA103 BOURNS

    PTA4544-2015DPA103

    BOURNS
    329税込362
    1個
    欠品中
  • PTA4543-2015DPB103 BOURNS

    PTA4543-2015DPB103

    BOURNS
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • PDB182-K220K-104B BOURNS

    PDB182-K220K-104B

    BOURNS
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • H-90 BOURNS

    H-90

    BOURNS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-23-6M BOURNS

    H-23-6M

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-103 BOURNS

    6639S-1-103

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 3540S-1-103L BOURNS

    3540S-1-103L

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 3362P-1-104LF BOURNS

    3362P-1-104LF

    BOURNS
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • 3006P-1-502LF BOURNS

    3006P-1-502LF

    BOURNS
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M

    BOURNS
    449税込494
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M BOURNS

    Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-23-6M

    BOURNS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器
    仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M

    BOURNS
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード)