絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
  • Panasonic(パナソニック)(3,390)
  • VISHAY(2,467)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,099)
  • RS PRO(1,055)
  • onsemi(848)
  • ARCOL(OHMITE)(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(669)
  • KOA(571)
  • KINGBRIGHT(431)
  • KYOCERA AVX(402)
  • BROADCOM(395)
  • EPCOS(377)
  • MICROCHIP(340)
  • MURATA(村田製作所)(339)
  • ABRACON(334)
  • HARWIN(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(697)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PDB241-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB241-GTR01-504A2

    BOURNS(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC12R-4220F-S0024 BOURNS

    PEC12R-4220F-S0024

    BOURNS
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
  • MOV-14D471K BOURNS

    MOV-14D471K

    BOURNS
    47税込52
    1個ほか
    当日出荷
  • 3382H-1-103 BOURNS

    3382H-1-103

    BOURNS
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
  • PTB0143-2010BPB103 BOURNS

    PTB0143-2010BPB103

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • PTA6043-2015DPB103 BOURNS

    PTA6043-2015DPB103

    BOURNS
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 3296W-1-502LF BOURNS

    3296W-1-502LF

    BOURNS
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
  • H-516-6A BOURNS

    H-516-6A

    BOURNS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3683S-1-103L BOURNS

    3683S-1-103L

    BOURNS
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

    BOURNS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W

    BOURNS
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296W-1-203LF BOURNS

    3296W-1-203LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTV111-3415A-B103 BOURNS

    PTV111-3415A-B103

    BOURNS
    200税込220
    1個ほか
    当日出荷
  • PTA6043-2015DPA103 BOURNS

    PTA6043-2015DPA103

    BOURNS
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
  • PTA4544-2015DPA103 BOURNS

    PTA4544-2015DPA103

    BOURNS
    329税込362
    1個ほか
    欠品中
  • PDB182-K220K-104B BOURNS

    PDB182-K220K-104B

    BOURNS
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
  • H-90 BOURNS

    H-90

    BOURNS
    899税込989
    1個ほか
    7日以内出荷
  • H-23-6M BOURNS

    H-23-6M

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-103 BOURNS

    6639S-1-103

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-502L BOURNS

    3590S-6-502L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 3386F-1-103TLF BOURNS

    3386F-1-103TLF

    BOURNS
    399税込439
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 3362P-1-104LF BOURNS

    3362P-1-104LF

    BOURNS
    149税込164
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 3296W-1-105LF BOURNS

    3296W-1-105LF

    BOURNS
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 3006P-1-502LF BOURNS

    3006P-1-502LF

    BOURNS
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷
  • Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-10R0ELF

    BOURNS
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF

    BOURNS
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
  • Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF

    BOURNS
    209税込230
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    17 mmギターポテンショメータ - PDB181-GTRシリーズ. Bourns PDB181-GTRシリーズのシングルギャングドロップイン交換用ギターポットです。 PDB181-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属しています。. カーボンエレメント ローレット加工金属シャフト 金属ブッシュ はんだラグ
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2W

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様回転数 = 1定格電力 = 2W実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = ピン軸径 = 6 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W

    BOURNS(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品