電子部品(オンボード) :「カメラ ケース」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 1.15A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 580mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.2MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

インダクタンス = 18 μH。最大直流電流 = 5.5A。パッケージ/ケース = 1210。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 35mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 8MHz。最小品質ファクター = 13℃。E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 130mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 10Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 2MHz。最小品質ファクター = 29℃。E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ - CDプレーヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.6A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 86mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.63MHz。最小品質ファクター = 22℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

E6値で使用可能 定格電流: 3.5 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.4Ωシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 1.65A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 210mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5.5MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHz動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

インダクタンス = 150 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 4.1MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 13MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 7032長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 42mΩシリーズ = SRR7032コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 43MHz動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 19.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SRR7045シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7045シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 2.55A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 85mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 15.5MHz。最小品質ファクター = 16℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 2.1A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.43MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 102mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 56 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 90mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4MHz動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷