電子部品(オンボード) :「ダクター 薄型」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.6A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 86mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.63MHz。最小品質ファクター = 22℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 2.55A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 85mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 15.5MHz。最小品質ファクター = 16℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

インダクタンス = 150 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 4.1MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 19.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷