電子部品(オンボード) :「ロータリーエンコーダ」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パルス数 = 1024 (ポジション)シャフトスタイル = プレーン軸径 = 3.17 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 10000rpm取り付け穴径 = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様パルス数 = 15シャフトスタイル = ギザギザ軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = 表面実装インデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 2.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 64最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = CMOS、HCMOS、TTLシャフトのタイプ = スロット軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.99mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 30.57mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。