電子部品(オンボード) :「定電流回路」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 140mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 2.4MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.6A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 50MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 120mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 3.9Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.4MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 200mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 4.3Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.9MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 960mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 170mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 43mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 310mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.3Ω。許容差 = ±10%。直径 = 11.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1.6MHz。リード間隔 = 7mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(130個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1セット(4000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = 100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。