絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • KOA(805)
  • RS PRO(759)
  • VISHAY(1,722)
  • ARCOLECTRIC(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,025)
  • 東京コスモス電機(56)
  • ARCOL(OHMITE)(509)
  • YAGEO(1,902)
  • Panasonic(パナソニック)(1,857)
  • WURTH ELEKTRONIK(298)
  • KEMET(234)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(217)
  • 釜屋電機(178)
  • TAKMAN(115)
  • ROHM(111)
  • MURATA(村田製作所)(102)
  • onsemi(81)
  • INFINEON(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(620)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(397)
  • 1,500-10,000円(161)
  • 10,000-50,000円(142)
  • 50,000-100,000円(42)
  • 100,000円以上(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm BOURNSフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmBOURNS
4,198税込4,618
1セット(1000個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JABOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500J BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500JBOURNS
519税込571
1袋(25個)
7日以内出荷
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLF BOURNSBourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLFBOURNS
2,498税込2,748
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 1%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 10Ω ±1%, PWR220T-35-10R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 10Ω ±1%, PWR220T-35-10R0FBOURNS
22,980税込25,278
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500FBOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±1%, PWR220T-35-5R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±1%, PWR220T-35-5R00FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00FBOURNS
20,980税込23,078
1セット(50個)
予約販売
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 330Ω ±1%, PWR220T-20-3300F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 330Ω ±1%, PWR220T-20-3300FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 47Ω ±1%, PWR220T-20-47R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 47Ω ±1%, PWR220T-20-47R0FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100FBOURNS
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0FBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 1Ω ±1%, PWR220T-35-1R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 1Ω ±1%, PWR220T-35-1R00FBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1.5Ω ±1%, PWR220T-20-1R50F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1.5Ω ±1%, PWR220T-20-1R50FBOURNS
24,980税込27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
379,800税込417,780
1箱(50個)
7日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001%です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 精密ポテンショメータ, 1MΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns 精密ポテンショメータ, 1MΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
369,800税込406,780
1箱(50個)
7日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1MΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器, 470Ω, 素子数:9 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器, 470Ω, 素子数:9BOURNS
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
9素子バス型抵抗器
仕様シリーズ = 4600XΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Holemm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KLBOURNS
31,980税込35,178
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25WBOURNS
469税込516
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.25WBOURNS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
9 mm 3310H-003シリーズポテンショメータ / スイッチデュアルカップ
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310H-003長さ = 9.53mm奥行き = 5.18mm高さ = 9.53mm寸法 = 9.53 x 5.18 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm最小動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 20Ω ±1%, PWR220T-35-20R0F BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 35W 20Ω ±1%, PWR220T-35-20R0FBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00J BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00JBOURNS
569税込626
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:9 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:9BOURNS
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = 4600XkΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Holemm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100FBOURNS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500F BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500FBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 270mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R270ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 270mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R270ELFBOURNS
679税込747
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様抵抗 = 270mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)270m
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELFBOURNS
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELFBOURNS
94,980税込104,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R220ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R220ELFBOURNS
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
2512型CRL2512シリーズ - 5 %. Bourns製CRL2512シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は1 W @ 70 ℃です。
仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220m
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-1001GLF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-1001GLFBOURNS
2,398税込2,638
1セット(10000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1.5Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-1R50J BOURNSBourns SMDレジスタ, 1.5Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-1R50JBOURNS
799税込879
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.5
Bourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELFBOURNS
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 30mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30m
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FW-1R00ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FW-1R00ELFBOURNS
179,800税込197,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELFBOURNS
3,500税込3,850
1セット(5000個)
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JEBOURNS
199税込219
1個
5日以内出荷
PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-102ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-102ELFBOURNS
2,898税込3,188
1セット(5000個)
7日以内出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
...
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら