電子部品(オンボード) :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
829 税込912
翌々日出荷

シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
729 税込802
翌々日出荷

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50個)
17,050 税込18,755
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
599 税込659
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
430 税込473
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,080 税込1,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 1.28W終端スタイル = SMD許容差 = ±2%自動車規格 = AEC-Q2001素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 12.45mm奥行き = 2.03mm高さ = 7.62mm寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,345 税込1,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(250個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1セット(10個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(50個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
270 税込297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1リール(5000個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)