仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7011-97
1セット(100個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
セラミックコアが安定した電気的特性を提供高自己共振周波数ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7011-06
1セット(10000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7012-74
1セット(3000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6982-51
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6999-94
1セット(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7015-07
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7011-07
1セット(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6984-71
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6982-59
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7013-23
1セット(3000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6983-01
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6995-61
1セット(3000個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6982-74
1セット(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7011-33
1セット(3000個)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6996-47
1セット(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7157-33
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7005-65
1セット(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7007-41
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-7013-09
1セット(3000個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6985-72
1セット(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 3261インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm最大直流抵抗 = 100mΩ材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 250mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.6Ω。シリーズ = CM45。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 50℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 110mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 8Ω。シリーズ = CM45。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 8MHz。最小品質ファクター = 40℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 450mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = CM453232。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 30mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 40Ω。シリーズ = CM453232。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 2.5MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。