絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,112)
- RS PRO(8,309)
- Panasonic(パナソニック)(5,072)
- VISHAY(4,691)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,261)
- MICROCHIP(1,884)
- onsemi(1,868)
- WURTH ELEKTRONIK(1,803)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,690)
- SAMTEC(1,642)
- MURATA(村田製作所)(1,270)
- 日本モレックス(molex)(1,189)
- シュナイダーエレクトリック(1,189)
- STMicro(1,076)
- KOA(1,048)
- ARCOL(OHMITE)(1,034)
- HAMMOND(888)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(427)

Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100
BROADCOM¥349税込¥3841個7日以内出荷Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4513Z
BROADCOM¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501
BROADCOM¥629税込¥6921個7日以内出荷単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mARoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700
BROADCOM¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 14セグメント, HDSP-521E
BROADCOM¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷2桁 / 4桁7セグメントLEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の2桁 / 4桁7セグメント赤色 / 緑色LEDディスプレイ製品で、さまざまな文字高さのタイプが用意されています。仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 14主波長 = 628 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 18.6mm光度 = 7.69 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 25 V動作温度レンジ = -35 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103
BROADCOM¥839税込¥9231個7日以内出荷単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1色グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
LED(5mm・黄・2.2V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色黄ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
DIODE PIN GP 200V SOT-23
BROADCOM¥159税込¥1751個3日以内出荷仕様If:1A、VBR:200V、RS:1.5オーム @ 100mA、100MHz、CT:0.3pF @ 50V、1MHz構造内部/SingleパッケージSOT-23-3
LEDホルダ Broadcom, パネル, HLMP-0103
BROADCOM¥53,980税込¥59,3781袋(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-0103パネル取り付けクリップ及び固定リング。Avago TechnologiesのHLMP-0103は、T-1 3/4 (5 mm)スルーホールLED用の黒色のパネル取り付けクリップ及び固定リングです。この製品は、Agilentソリッドステート高プロファイル5 mm LEDランプのパネル取り付けに適しています。HLMP-0103の特長: - 厚さ1.52 → 2.67 mmの計器パネルに対応 - 2.67 mmを超えるパネルの場合は、座ぐり加工が必要 - 黒色プラスチック材質 - T-1 3/4 (5 mm) Agilentソリッドステートランプに最適仕様LEDベゼル = LEDホルダ、併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED、実装タイプ = パネル、シリーズ = HLMPRoHS指令(10物質対応)対応
光トランシーバ Broadcom
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(25個)7日以内出荷AFBR-5972Z 光ファイバトランシーバ仕様最大データレート = 125Mbit/sトランスミッタ標準上昇時間 = 1.8nsトランスミッタ標準降下時間 = 1.8ns最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.76nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 21.45 x 15.9 x 11.9mmコネクタータイプ = Versatile Linkピークトランスミッタ波長 = 675nmピーク感度波長 = 675nm高さ = 11.9mm長さ = 21.45mm幅 = 15.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)仕様最大データレート = 5.2428Mbpsコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom
BROADCOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形ピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応