絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(38)
  • RS PRO(13,529)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,106)
  • Panasonic(パナソニック)(6,942)
  • AMPHENOL(5,425)
  • VISHAY(4,706)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,983)
  • omron(オムロン)(3,678)
  • 日本モレックス(molex)(3,445)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,655)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,271)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,995)
  • SAMTEC(1,959)
  • MICROCHIP(1,890)
  • onsemi(1,868)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(444)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFBR-1624Z BROADCOM

    AFBR-1624Z

    BROADCOM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-2521Z BROADCOM

    HFBR-2521Z

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-1521Z BROADCOM

    HFBR-1521Z

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100

    BROADCOM
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDSP-5503 BROADCOM

    HDSP-5503

    BROADCOM
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • AFBR-2624Z BROADCOM

    AFBR-2624Z

    BROADCOM
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4513Z BROADCOM

    Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4513Z

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
    仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501

    BROADCOM
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 14セグメント, HDSP-521E BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 14セグメント, HDSP-521E

    BROADCOM
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2桁 / 4桁7セグメントLEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の2桁 / 4桁7セグメント赤色 / 緑色LEDディスプレイ製品で、さまざまな文字高さのタイプが用意されています。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 14主波長 = 628 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 18.6mm光度 = 7.69 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 25 V動作温度レンジ = -35 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103

    BROADCOM
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー BROADCOM

    Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー

    BROADCOM
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    91,980税込101,178
    1セット(320個)
    7日以内出荷
  • Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル BROADCOM

    Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル

    BROADCOM
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
  • HFBR-RNS001Z BROADCOM

    HFBR-RNS001Z

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-1312TZ BROADCOM

    HFBR-1312TZ

    BROADCOM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEDS-5500#A12 BROADCOM

    HEDS-5500#A12

    BROADCOM
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEDM-5500#B13 BROADCOM

    HEDM-5500#B13

    BROADCOM
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEDL-5540#A11 BROADCOM

    HEDL-5540#A11

    BROADCOM
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7840-300E BROADCOM

    HCPL-7840-300E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7840-000E BROADCOM

    HCPL-7840-000E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800A-000E BROADCOM

    HCPL-7800A-000E

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800-300E BROADCOM

    HCPL-7800-300E

    BROADCOM
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2631-000E BROADCOM

    HCPL-2631-000E

    BROADCOM
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2630-000E BROADCOM

    HCPL-2630-000E

    BROADCOM
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2531-000E BROADCOM

    HCPL-2531-000E

    BROADCOM
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • AEAT-6010-A06 BROADCOM

    AEAT-6010-A06

    BROADCOM
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACPL-844-000E BROADCOM

    ACPL-844-000E

    BROADCOM
    369税込406
    1個
    欠品中
  • アナログアイソレーションアンプ BROADCOM

    アナログアイソレーションアンプ

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED(5mm・黄・2.2V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・黄・2.2V・20mA)

    BROADCOM
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
  • LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)

    BROADCOM
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
  • DIODE PIN GP 200V SOT-23 BROADCOM

    DIODE PIN GP 200V SOT-23

    BROADCOM
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    仕様If:1A、VBR:200V、RS:1.5オーム @ 100mA、100MHz、CT:0.3pF @ 50V、1MHz構造内部/SingleパッケージSOT-23-3
  • LEDホルダ Broadcom, パネル, HLMP-0103 BROADCOM

    LEDホルダ Broadcom, パネル, HLMP-0103

    BROADCOM
    53,980税込59,378
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-0103パネル取り付けクリップ及び固定リング。Avago TechnologiesのHLMP-0103は、T-1 3/4 (5 mm)スルーホールLED用の黒色のパネル取り付けクリップ及び固定リングです。この製品は、Agilentソリッドステート高プロファイル5 mm LEDランプのパネル取り付けに適しています。HLMP-0103の特長: - 厚さ1.52 → 2.67 mmの計器パネルに対応 - 2.67 mmを超えるパネルの場合は、座ぐり加工が必要 - 黒色プラスチック材質 - T-1 3/4 (5 mm) Agilentソリッドステートランプに最適
    仕様LEDベゼル = LEDホルダ、併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED、実装タイプ = パネル、シリーズ = HLMPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランシーバ Broadcom BROADCOM

    光トランシーバ Broadcom

    BROADCOM
    99,980税込109,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    AFBR-5972Z 光ファイバトランシーバ
    仕様最大データレート = 125Mbit/sトランスミッタ標準上昇時間 = 1.8nsトランスミッタ標準降下時間 = 1.8ns最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.76nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 21.45 x 15.9 x 11.9mmコネクタータイプ = Versatile Linkピークトランスミッタ波長 = 675nmピーク感度波長 = 675nm高さ = 11.9mm長さ = 21.45mm幅 = 15.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
    仕様最大データレート = 5.2428Mbpsコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
    仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲
    仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器