Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。