電子部品(オンボード) :「LED素子」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50Mbit/s標準上昇時間 = 5 (Max)ns標準降下時間 = 5 (Max)nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mm順方向電圧 = 6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散
仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング