電子部品(オンボード) :「led 1.2v」の検索結果
関連キーワード
LED色緑,赤
パッケージ1608 (0603)
実装方法表面実装
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.95 、2.2
光度(mcd)10
ピン数(ピン)4
ビュー角(°)120
レンズ形状長方形
波長(nm)572 / 621
寸法(mm)1.6×0.8×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
レンズ色クリア
波長(nm)570 / 626
LED色緑,赤
ピン数(ピン)3
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.9 、2.2
実装方法スルーホール実装
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.2
実装方法スルーホール実装
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。