電子部品(オンボード) :「rs 232c lan 変換」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 8000%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 25000%最小電流伝送率 = 700%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。