絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,641)
  • RS PRO(8,773)
  • Panasonic(パナソニック)(5,622)
  • VISHAY(5,209)
  • YAGEO(2,839)
  • KEMET(2,539)
  • MICROCHIP(2,090)
  • onsemi(2,077)
  • AMPHENOL(1,877)
  • BOURNS(1,876)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,837)
  • SAMTEC(1,734)
  • MURATA(村田製作所)(1,450)
  • 日本モレックス(molex)(1,343)
  • シュナイダーエレクトリック(1,258)
  • STMicro(1,177)
  • ARCOL(OHMITE)(1,128)
  • KOA(1,105)
  • HARWIN(948)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(415)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF0001/63 BULGINPF0001/63BULGIN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ BULGINBulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズBULGIN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0733 BULGINPX0733BULGIN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGINBulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16ABULGIN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ BULGINRJ45 モジュラーコネクタBULGIN
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
PX0739/P BULGINPX0739/PBULGIN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneerハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -20℃CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
BVB01/Z0000/02 BULGINBVB01/Z0000/02BULGIN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/02 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/02BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin  絶縁ブーツ BULGINBulgin 絶縁ブーツBULGIN
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 絶縁ブーツ寸法 = 34.9 x 63.5 x 27.3mm高さ = 27.3mm長さ = 34.9mm幅 = 63.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
PX0835 BULGINPX0835BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PX0834/B BULGINPX0834/BBULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/S BULGINPX0739/SBULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0738/S BULGINPX0738/SBULGIN
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PX0579/63 BULGINPX0579/63BULGIN
559税込615
1個
翌々日出荷
PX0480 BULGINPX0480BULGIN
599税込659
1個
翌々日出荷
PX0410/02P/5560 BULGINPX0410/02P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KT0009 BULGINKT0009BULGIN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FX0419 BULGINFX0419BULGIN
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
BZV01/A0620/02 BULGINBZV01/A0620/02BULGIN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BXS002/1 BULGINBXS002/1BULGIN
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子 BULGINピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子BULGIN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付けはんだ端子動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子 BULGINピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子BULGIN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け圧着終端動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
ダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ Buccaneer BULGINダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ BuccaneerBULGIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USBフラッシュドライブカバーIP68. フラッシュドライブで使用した場合、IP68保護等級を維持 Aタイプコネクタ用: ; 468-6311 468-6311 、 ; 612-0740 612-0740 、 ; 612-0756 612-0756 内側収容部寸法、約17.5 x 14.0 x 83 mm
仕様シリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ワイヤシール 4000シリーズ BULGINBulgin ワイヤシール 4000シリーズBULGIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、シーリングキャップ. これらのBulgin製シーリングキャップは、未かん合コネクタのIP等級を維持します。
仕様オス/メス = オスシリーズ = 4000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kパネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50 BULGINBulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50BULGIN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 圧着工具ポジショナ ポジショナ 14025シリーズ 400 14025/5AMP BULGINBulgin 圧着工具ポジショナ ポジショナ 14025シリーズ 400 14025/5AMPBULGIN
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
工具. サポート圧着工具及びポジショナ(写真なし)は、定格接点電流に従って使用及び選択が可能
仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 14025シリーズ番号 = 400
Bulgin IECフィルタ Noneヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, BZM27/A0620/59B BULGINBulgin IECフィルタ Noneヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, BZM27/A0620/59BBULGIN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin KT0006 コネクタアクセサリ BULGINBulgin KT0006 コネクタアクセサリBULGIN
949税込1,044
1個
5日以内出荷
シャーシに取り付けるプラグやソケットを装着するための部品です。. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>;10 ;sup>;3 ;/sup>; MΩです。 動作温度は-40 → +70 ℃. IECコネクタ保持クランプキット. ステンレス製ワイヤでクリップを保持し、使用中の電源誤切断を防止 シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用は不適
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PX 範囲色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin PX0734 ダストキャップ BULGINBulgin PX0734 ダストキャップBULGIN
589税込648
1個
7日以内出荷
アクセサリ. Bulgin Buccaneerコネクタの業務用アクセサリ製品群です。 アクセサリには各種圧着工具、シーリングキャップ、ケーブルグランド、絶縁ブーツが付属
仕様IP保護等級 = IP68、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02 BULGINBulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02BULGIN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e Buccaneerシリーズ BULGINBulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e BuccaneerシリーズBULGIN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1深さ = 45mm直径 = 35.7mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールド付き Buccaneerシリーズ BULGINBulgin 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールド付き BuccaneerシリーズBULGIN
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き長さ = 37.7mm幅 = 42mm深さ = 45mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ 1極 スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/11 BULGINBulgin IECフィルタ 1ヒューズ 1極 スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/11BULGIN
11,980税込13,178
1個
欠品中
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC ヒューズ付きフィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直ポリスナップマウントです。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A です。フィルタには、ヒューズホルダ付きインレットと DP グリーンネオンスイッチが付いています。50 Hz → 400 Hz の動作周波数が必要です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点6.3 mm スペード端子(インレット脚) 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途産業用途認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 72.3mm深さ = 63.8mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin KT0009 コネクタアクセサリ BULGINBulgin KT0009 コネクタアクセサリBULGIN
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Bulgin 保持クランプ キット Bulgin 保持クリップは、コネクタが誤って外れないように設計されています。このクリップはステンレススチール製、使用中の電源誤切断を防止します。 シャーシ取り付けプラグとソケットに適合する金具が付属しています シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用には適していません 特長 フランジマウントヒューズ付きインレットに適合 接触抵抗: 10 mΩ 未満 絶縁抵抗:1000 MΩ 以上 動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 用途 産業用途 オートメーション産業
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PXシリーズ色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin CR0028 わに口クリップ 25A 14.5mm, シルバー BULGINBulgin CR0028 わに口クリップ 25A 14.5mm, シルバーBULGIN
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 14.5mmコンタクト材質 = スズめっきスチール絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50 BULGINBulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50BULGIN
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = 同軸サイズ = スタンダード動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SP BULGINBulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SPBULGIN
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 6000極数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード)