絞り込み
ブランド
- BULGIN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,527)
- RS PRO(2,836)
- VISHAY(1,642)
- AMPHENOL(920)
- 日本モレックス(molex)(683)
- ハーティング(654)
- omron(オムロン)(637)
- MICROCHIP(630)
- BOURNS(577)
- ニチコン(561)
- シュナイダーエレクトリック(550)
- 東芝(527)
- MAC8(マックエイト)(511)
- SAMTEC(511)
- WURTH ELEKTRONIK(445)
- ARCOLECTRIC(414)
- DiodesZetex(407)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(392)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(334)

Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A
BULGIN¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A
BULGIN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/P
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 緑 1極オン / オフスイッチ IP67
BULGIN¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67
BULGIN¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = Solder LugRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mm
BULGIN¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 2 Aアクチュエータ色 = 赤動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オス
BULGIN¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac、42 V dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = PX0ハウジング材質 = ポリエステルコンタクトめっき = 金
Bulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極
BULGIN¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 50 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Standard Buccaneerハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1
BULGIN¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USBRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス 圧着端子
BULGIN¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 26 → 24 AWG端子方法 = 圧着, はんだシリーズ = 12960併用可能製品 = BuccaneerタイプBコネクタ定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 オス 圧着端子
BULGIN¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400/Standard シリーズ オス はんだ端子 シグナル
BULGIN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V ac、125 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3348/1RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:8 メス 圧着端子
BULGIN¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 8ケーブルサイズ = 20 → 18 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 10Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 277 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 メス 圧着端子
BULGIN¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ メス はんだ端子 シグナル
BULGIN¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル
BULGIN¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980