61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●USBバージョン:2●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:Buccaneer●コード番号:236-4108 アズワン品番65-7491-01
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 0 to 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = 同軸サイズ = スタンダード動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5実装タイプ = ケーブルマウントシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ番号 = PX0777/UTP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68ポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = USB Bコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 44.5mm深さ = 33mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro B結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 77.5mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

Ethernet Buccaneer. パネルシーリングガスケット付きの、Bulgin Ethernet Buccaneer Cat 5eシールド付きカプラ. フロントパネル取り付け PX0836、PX0837、PX0838、PX0834フレックスコネクタとかん合
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント方向 = ストレートIP保護等級 = IP68シリーズ = PX0コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 6A結線方法 = 埋め込みネジコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 V acオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 6A結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウントシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ = Buccaneer RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

UL認定部品、CSA認定、BSI、IMQ、SEMKO、VDE. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>10 ;sup>3 ;/sup> MΩです。 動作温度は-40~+70 ℃です。. 10 Aフランジ取り付け用標準品(C14). 定格250 V ac/10 A、タイプ250 (0.25インチ)ブレードレセプタクル 絶縁ブーツ(品番 ; 211-0913 211-0913 )を使用 黒モデルは6.3 mm ( ; 195-912 195-912 )又は2.8 mm ( ; 801-954 801-954 )プッシュオンレセプタクルを選択可能 プラグとソケットをクランプで保持する場合は、品番 ; 195-928 195-928 を使用 奥行き33 mm、固定穴径3.5 mm 前面固定時寸法: 27.4 x 19.8 mm、背面固定時寸法: 40 x 22.7 mm
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
1個
599 税込659
5日以内出荷

CSA及びUL. オスパネルソケット - 垂直フランジ. パネル取り付け用オスパネルソケット 6.3 mm タブを使用した接続。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Bulgin 保持クランプ キット Bulgin 保持クリップは、コネクタが誤って外れないように設計されています。このクリップはステンレススチール製、使用中の電源誤切断を防止します。 シャーシ取り付けプラグとソケットに適合する金具が付属しています シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用には適していません 特長 フランジマウントヒューズ付きインレットに適合 接触抵抗: 10 mΩ 未満 絶縁抵抗:1000 MΩ 以上 動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 用途 産業用途 オートメーション産業
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PXシリーズ色 = シルバー幅 = 43.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷




1個ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)