仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 8ケーブルサイズ = 20 → 18 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 10Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 277 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。