コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。