ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFニチコン
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5VISHAY(2件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5%VISHAY
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズRS PRO(1件のレビュー)
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金RS PRO
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 2W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5%RS PRO
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5%RS PRO
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5%RS PRO
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 5.1kΩ 0.5W ±1%KOA
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%KOA
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
QIケーブルFC26-1S×26共立電子産業
2mmピッチユニバーサル基板サンハヤト
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
分割ロングピンソケット(1×42 42P)Useconn Electronics
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業
整流用ダイオード(1000V/10A)レクトロン
ディスク形セラミックバリスタ 470V Φ14mm(10個1セット)日本ケミコン
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)サンハヤト
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップマリンテック
Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケースタカチ電機工業
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74東芝