FA現場のお役立ち情報
93,353件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%KOA
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWG JST(日本圧着端子製造)圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWGJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = LFO絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmLFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,10mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,10mΩ,±10%ARCOL(OHMITE)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-300 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-300サトーパーツ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20取付方式プリント基板規格-適合規格-端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
739税込813
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)15.44高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNERパワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付きSCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類角型形状ストレート電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツRaspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース共立プロダクツ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
種類その他構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
Arduino UNO用 シンプルアクリルベース 共立プロダクツArduino UNO用 シンプルアクリルベース共立プロダクツ(1件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類工作キット付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
11-03-0044 日本モレックス(molex)11-03-0044日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
305183 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))305183TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PRS-410404-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-410404-00廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
導通チェッカーキット ワンダーキット導通チェッカーキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)スイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキットスピーカ 28Φ8Ω1Wワンダーキット(20件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
太陽電池&モータ、プロペラ ワンダーキット太陽電池&モータ、プロペラワンダーキット(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キットシャフト径(Φmm)(計測値)2材質(セル)多結晶シリコンパネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6電流(mA)操作/約150測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け開放電圧(V)約1.2短絡電流(mA)約170操作電圧(V)約1.0
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85
サーモスタット センサータテクノロジーズジャパンサーモスタットセンサータテクノロジーズジャパン(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラグ板5P ELPAラグ板5PELPA(2件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類その他極数(P)5絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500
モールドツマミ K-2605 サトーパーツモールドツマミ K-2605サトーパーツ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
頭径(Φmm)14底径(Φmm)15.5高さ(mm)9.3サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具マイナスドライバー寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型JAE(日本航空電子工業)
90税込99
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型耐電圧AC1000Vrms
テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤトテスター棒用ジャンプワイヤサンハヤト(1件のレビュー)
829税込912
1式
当日出荷
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類その他
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策EMI/ESD対策ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
ドライバー XW4 omron(オムロン)ドライバー XW4omron(オムロン)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
端子ねじのスリ割寸法と合致していますので端子ねじを傷つけません。
バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバーomron(オムロン)
119税込131
1個
当日出荷から78日以内出荷
付属品結束バンド規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
USBコネクタ基板 サンハヤトUSBコネクタ基板サンハヤト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
ターミホイル端子 石田電業社ターミホイル端子石田電業社
7,998税込8,798
1箱(100個)
当日出荷
SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONYSPRESENSE向け マルチIMU Add-onボードSONY
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuitSOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック)a bit better circuit
389税込428
1個
5日以内出荷
SOT-23-6のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
延長ケーブル 共和電業(KYOWA)延長ケーブル共和電業(KYOWA)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブリッジボックスやセンサの延長用ケーブル
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:P12-7
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボードSPRESENSE
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細GNSS機能の搭載GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能充実したボイス/オーディオ機能マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など 本格的なオーディオ用途に活用可能低消費電力スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
ATOMS3 Lite M5StackATOMS3 LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments
619税込681
1箱(5個)
当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN降圧DC/DCコンバータ 5V/3ASPARKFUN
4,198税込4,618
1個
当日出荷
DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
53税込58
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-SJST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)8.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-BJST(日本圧着端子製造)
229税込252
1袋(10個)
当日出荷
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)