材質(基板)ガラスエポキシ
DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC13.8
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE
形状Y形
タイプB(CC-Link通信用)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
はんだ付けおよびネジによる接続が可能な1ch用ブリッジボックス
用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応
仕様対応ゲージ(Ω):120
質量(g)600
ケーブル長(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×20
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20~+80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96
耐荷重(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)173.4
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120~240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNP
アズワン品番68-2108-53
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
幅(mm)6.4
入力シングルエンド
ピン数(ピン)14
出力信号差動
トリガー正エッジ
極性反転, 非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数2
最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 V
ロジック機能D タイプ
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 172166-1
RoHS
ピッチ(mm)4.2
極数3
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-2
RoHS
長さ(mm)6.9
幅(mm)6.7
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEI
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品レセプタクル
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。
用途M5Stackシリーズ機能拡張
仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S
寸法(mm)48×24×8
電源DC5V
インターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
1台
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
M5Stack用のGROVE互換ケーブル100 cm(1個入り)です。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。
ケーブル長(cm)100
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)14.95
高さ(mm)11.5
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)19.35
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥109
税込¥120
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
ベース長(mm)30
ベース幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設
シリーズMicro-Fit 3.0
最大電流(A)8.5
適合電線(mm2)(Min)0.2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号43031
併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
パネル径 Φ67に対応する盤用ブザーです。EA4012B相当品になります。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-14
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。
シリーズSH
定格電流(A)1
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子1:メス、2:メス、2:SH
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.08
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
欠品中
仕様JST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズXA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズXH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号S6B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列
長さ(mm)10
幅(mm)2.8
ピッチ(mm)1
極数7
シリーズSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥199
税込¥219
欠品中
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式パネルマウント
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)31
寸法(mm)15.9×25.8×31
高さ(mm)25.8
奥行(mm)15.9
電圧(V)250dc
シリーズECQE
許容差±10%
静電容量10μF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)0.8
実装タイプスルーホール
リード間隔(mm)27.5
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
材質ZNR
長さ(mm)34.5
厚さ(mm)5
寸法(mm)11.5(Dia.)×5
直径(Φmm)11.5
電流(A)クランプ:5
シリーズV
静電容量6.3nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)65
最大定格電圧(V)AC:20、直流:26
バリスタ電圧(V)33
最大サージ電流(A)1000
リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.8
電圧(V)35dc
静電容量100μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)1.8
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)11.2
電圧(V)50dc
寿命1000h
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様末端様式:タブ
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)85
KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス
表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)
電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)
消費電流(mA)動作時平均20
基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず
音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g
材質ガラスコンポジット(CEM-3)
寸法(mm)47.24×35.14
種類片面
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.0
対応商品SJB-17シリーズ
仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。
仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II
電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)
等級過電圧:CATIII
温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1000DC
保護等級IP2/IP67
接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1
接点材質銀メッキ銅
適合コネクタMC4コネクター
断熱材PPO
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
色ベージュ
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800
電線断面積(mm2)2.5
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)
電源CR927 3Vボタン電池(別売り)
長さ(cm)(リード線)約20
消費電力(mA)約10
保証期間6か月
LED寿命(時間)およそ3万
リード線径(Φmm)0.3
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作
AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ
色ブラック
質量(g)38
ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7
適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。