JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
クロック用 スイープムーブメント 工具付きインテック
ICテストクリップサンハヤト
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズTDKラムダ
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03BMURATA(村田製作所)
トランジスタ 2SA1015-GR相当品KEC
赤色LED付 大音量ブザー共立電子産業
1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入KOA
コンデンサ 47μF 25Vdcルビコン
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
TE Connectivity ソケットハウジング プラグ 1-480318-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Powerシリーズ 1318912-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.2mm 3列 172169-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000日本モレックス(molex)
2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ坂詰製作所
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WEFTDI Chip
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJFTDI Chip
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 B04B-PASK-1 (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 PADP-14V-1-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-4JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-5JST(日本圧着端子製造)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEUFC1C470Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEUFC1C101Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201Panasonic(パナソニック)
ポテンショメータ栄通信工業
炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W東京コスモス電機
コンデンサキットMURATA(村田製作所)
G5V-1 DC24omron(オムロン)
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 茶軸ビット・トレード・ワン