絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,265)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

小型パワーリレー G5Q
Aratas(旧:omron)(21件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から81日以内出荷1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
ひずみゲージ(アルミ用・単軸)
共和電業(KYOWA)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10枚)当日出荷一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
MC4コネクター
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881袋欠品中RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
セラグリス HG
TAMIYA(タミヤ)(12件のレビュー)¥479税込¥5271個欠品中潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
電力用 メタルクラッド抵抗 50W
共立電子産業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
Raspberry Pi用スペーサー
サンハヤト(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ種類その他
ブレッドボード エコノミーパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
DEUTSCH¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
デバッグエミュレータ
RENESAS(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブル仕様Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。また、E1エミュレータとの互換性もあります。電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(50個)当日出荷仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
Φ6軸用ツマミ
共立電子産業¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%
VISHAY¥629税込¥6921個当日出荷仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷外形とコネクタ位置を恭順サイズのArduinoに揃えたユニバーサル基板です。オリジナルのArduinoシールド基板が作成できます。色違いで2種類のバリエーションがあります。種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシパターンドットパターン
電力用 メタルクラッド抵抗 10W
共立電子産業¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
ニチコン(1件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%
MURATA(村田製作所)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
分割ロングピンソケット(1×42 42P)
Useconn Electronics¥229税込¥2521個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数42使用温度範囲(℃)-55~+105列数1定格電流(A)3仕上【コンタクト】金めっき接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ1.02実装タイプスルーホール / 垂直色(ベース)黒
USBケーブルチェッカー
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
一般整流ダイオード
京セラ¥30~税込¥33~1個当日出荷保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150






















![ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661035-251222-02.jpg)








![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69655095-240924-02.jpg)