シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
84,558件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業

    ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • ジャンプワイヤ オス-メス 150mm E-CALL

    ジャンプワイヤ オス-メス 150mm

    E-CALL
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
  • JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    ソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • クイックロック貼付スペーサー ULCKシリーズ タカチ電機工業

    クイックロック貼付スペーサー ULCKシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1袋(4個)
    当日出荷
    ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4税込4
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • AB基板 蛇の目基板(両面) クガデン(久我山電子)

    AB基板 蛇の目基板(両面)

    クガデン(久我山電子)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • セラグリス HG TAMIYA(タミヤ)

    セラグリス HG

    TAMIYA(タミヤ)(12件のレビュー)
    479税込527
    1個
    欠品中
    潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
    仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
  • 工作用ベーク板 サンハヤト

    工作用ベーク板

    サンハヤト(8件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    工作用ベーク板
    材質(本体)紙フェノール基材種類その他板厚(mm)1
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    小型パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)(21件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • Arduino Uno R4 Minima Arduino

    Arduino Uno R4 Minima

    Arduino
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
    仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEK VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEK

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.05%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PTF65。温度係数 = ±10ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム)

    低周波ノイズ抑制シート

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
    用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • MC4コネクター RENOGY JAPAN

    MC4コネクター

    RENOGY JAPAN
    1,898税込2,088
    1袋
    翌日出荷
    RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
    用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
  • 特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト

    特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
  • 電池スナップ 共立電子産業

    電池スナップ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • 見えるコモン端子台 omron(オムロン)

    見えるコモン端子台

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    結線完了が一目瞭然 制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
  • JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)