FA現場のお役立ち情報
93,637件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4Wパワーアンプ ワンダーキット2.4Wパワーアンプワンダーキット(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット付属品デテントボリューム×1出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
AB基板蛇の目 クガデン(久我山電子)AB基板蛇の目クガデン(久我山電子)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類片面
AB基板 蛇の目基板6号(片面) 5枚綴り クガデン(久我山電子)AB基板 蛇の目基板6号(片面) 5枚綴りクガデン(久我山電子)
439税込483
1セット(5枚)
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)基板寸法(縦×横)(mm)17.78×43.18サイズ(号)6
IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)タカス電子製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面
オフロードタイヤセット TAMIYA(タミヤ)オフロードタイヤセットTAMIYA(タミヤ)
359税込395
1セット
当日出荷
各種の工作に幅広く使えるオフロード用タイヤとホイールを各2個ずつセット。3速クランクギヤボックスなどと組み合わせて、パワフルでダイナミックな走りの工作を楽しんでいただけます。取り付けネジがいらず、シャフトに押し込むだけで装着できるのも特長です。
シャフト3×100mm六角シャフトタイヤサイズ直径50mm、幅30mm
3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ)3mmシャフトセットTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1セット
欠品中
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)MAC8(マックエイト)(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類その他材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100寸法A(Φmm)6寸法B(Φmm)3.1適合ねじM3
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用) MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ東京コスモス電機(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1パック(100個)
当日出荷
極数3寸法A(mm)7.5寸法B(mm)5.0
端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-41サトーパーツ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から119日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
メタルツマミ K-5440 サトーパーツメタルツマミ K-5440サトーパーツ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高さ(mm)18頭径(Φmm)25底径(Φmm)25材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-12 サトーパーツメタルツマミ K-12サトーパーツ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)17底径(Φmm)23高さ(mm)20.5止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-4070 サトーパーツモールドツマミ K-4070サトーパーツ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
高さ(mm)17頭径(Φmm)25底径(Φmm)35サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-75 サトーパーツモールドツマミ K-75サトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷
色(本体)材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法H(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(追加セット)サンハヤト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNomron(オムロン)(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から49日以内出荷
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
ラッピング端子 サンハヤトラッピング端子サンハヤト(1件のレビュー)
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキニッケル下地金メッキ穴径(Φmm)(基板)1.0
電線取付用ターミナル サンハヤト電線取付用ターミナルサンハヤト
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
Φ0.8mm以下電線の取付取り外しが簡単です。 電線を任意の場所に付けられるのでパターン設計も楽です。 2.54mmピッチで実装できるのでスペースもとりません。
種類その他材質(本体)真鍮穴径(Φmm)(基板)1.0仕上処理ニッケル下地金メッキ適合電線径(Φmm)0.8以下
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト感光基板製作用品卓上小型エッチング装置サンハヤト(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1式
当日出荷
エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板サンハヤト
579税込637
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ3M(スリーエム)
349税込384
1個
当日出荷から45日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策一括圧接による効率的な結線各種ハーネス工具を用意各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
短絡ソケット XG8A omron(オムロン)短絡ソケット XG8Aomron(オムロン)
23税込25
1個
当日出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
短絡専用プラグ2列タイプ XG8T omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ XG8Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から91日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から39日以内出荷
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
モジュラー用変換基板 サンハヤトモジュラー用変換基板サンハヤト
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1箱(100個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
JST 端子 SYMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SYMシリーズJST(日本圧着端子製造)
979税込1,077
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
172161-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172161-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
3日以内出荷
放熱シート 5セット 信越化学工業放熱シート 5セット信越化学工業
389税込428
1セット
5日以内出荷
2SC2837などTO-3P型パッケージのパワートランジスタ用放熱・絶縁キットです。 2SC5200は一回り大型のTO-3PL型です。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-3P寸法(mm)約24×19材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セット
ショットキーバリアダイオード 京セラショットキーバリアダイオード京セラ
70税込77
1本
5日以内出荷
用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
TO-220放熱シート(5セット) 信越化学工業TO-220放熱シート(5セット)信越化学工業
389税込428
1袋
5日以内出荷
TO-220型トランジスタ用の放熱シートセットです。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-220内容放熱シート材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セットRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
ディスク形セラミックバリスタ 220V Φ10mm(10個1セット) 日本ケミコンディスク形セラミックバリスタ 220V Φ10mm(10個1セット)日本ケミコン
899税込989
1セット
5日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.4最高使用回路電圧AC140Vrms取付ピッチ(mm)7.5±1.0サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)360エネルギー(J)27.5最大定格電圧(V)DC180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)450[参考値]
3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン LENOO3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモンLENOO
149税込164
1個
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF)Ruby-con
27税込30
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)47 r.m.s.(105℃/120Hz)
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
欠品中
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
電子部品(オンボード)