シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32,945件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTB0143-2010BPB103 BOURNS

    PTB0143-2010BPB103

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • PTA6043-2015DPB103 BOURNS

    PTA6043-2015DPB103

    BOURNS
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 3296W-1-502LF BOURNS

    3296W-1-502LF

    BOURNS
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
  • C016 20C003 100 12 AMPHENOL

    C016 20C003 100 12

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • CCG302405S TDKラムダ

    CCG302405S

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP2Y0A21YK0F シャープ

    GP2Y0A21YK0F

    シャープ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WT11T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT11T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MJ15024G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15024G

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    翌々日出荷
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD外形寸法(mm)26×43.5回転数10n読取デジタル最大表示999適合シャフト径(Φmm)6
  • DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
  • ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコン

    ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

    ルビコン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100動作温度範囲(℃)-55~+125
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 出力可変・安定化電源ユニット エレキット

    出力可変・安定化電源ユニット

    エレキット(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
    寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)種類工作キット出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)基板寸法(mm)100×45入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)透明ねじ径M12用熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-0605 (ピッチ2.54mm用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-0605 (ピッチ2.54mm用)

    廣杉計器
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJA-6000(H=6 ピッチ2.54mm用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJA-6000(H=6 ピッチ2.54mm用)

    廣杉計器
    729税込802
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズ

    KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷
    Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
    種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
  • 人体赤外線感知素子 共立プロダクツ

    人体赤外線感知素子

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
    種類工作キット電源電圧(V)3.5~ 12センサー寸法(mm)Φ13.5タイマー時間約4秒(固定)基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)感知距離(m)3(環境により前後します)
  • ハイパワーサイレン2 ユニット ワンダーキット

    ハイパワーサイレン2 ユニット

    ワンダーキット(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
    種類その他外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
  • 16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット

    16Aパワーコントローラーキット

    ワンダーキット(16件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
    種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
  • IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

    タカス電子製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
    仕様(銅箔)35μ片面種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54仕上半田レベラ仕上取付穴径(Φmm)3.5パターンシングルパターン
  • ロングユニバーサルアームセット(グレー) TAMIYA(タミヤ)

    ロングユニバーサルアームセット(グレー)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    欠品中
    リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
    セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
  • サーモスタット オーム電機[配線パーツ]

    サーモスタット

    オーム電機[配線パーツ]
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電力の削減に。 オイルミスト環境でも使用可能 温度設定可変 バイメタルプローブ式
  • ジャンパー線(JPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ジャンパー線(JPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(1000個)
    当日出荷
    片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
    材質リン青銅0.7Φ種類その他定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ取付穴径(Φmm)0.8
  • 基板用アクセサリー電線取付用ターミナル サンハヤト

    基板用アクセサリー電線取付用ターミナル

    サンハヤト
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    8ピンのSOP/SSOPの周りにとユニバーサルエリアを組み合わせた小型基板です。ユニバーサルエリアに回路を作ることによりモジュール化できます。基板の表面はSOP(1.27mmピッチ)、裏面はSSOP(0.65mm)用になっていて使い分けできます。1枚の基板に同じパターンが4つ並んでいて、4分割して使用します。
    種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)50.8×50.8
  • 端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-250

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • 照光タクタイルスイッチ B3W-9 Aratas(旧:omron)

    照光タクタイルスイッチ B3W-9

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール

    JAE(日本航空電子工業)
    229税込252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
    タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ライトアングル JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ スタンダードレバー ライトアングル

    JAE(日本航空電子工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 調整部品取付用端子 サンハヤト

    調整部品取付用端子

    サンハヤト
    519税込571
    1袋(20個)
    当日出荷
    抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。 部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。
    材質(本体)真鍮種類その他穴径(Φmm)(基板)0.8外形寸法(mm)1.5Φ×L8.0仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 感光基板製作用品NZ感光基板テストチャート サンハヤト

    感光基板製作用品NZ感光基板テストチャート

    サンハヤト(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。 3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。 露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。 テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。
    種類その他外形寸法(mm)30×72
  • ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤト

    ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
    付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)10/15
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400

    サトーパーツ
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7
電子部品(オンボード)