FA現場のお役立ち情報
93,980件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
小型ブリッジダイオード リード挿入型 新電元小型ブリッジダイオード リード挿入型新電元(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
小型DIPパッケージ
モールドツマミ K-4071 サトーパーツモールドツマミ K-4071サトーパーツ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
色(本体)材質(本体)フェノール止ねじM3.5サイズ-寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
トランジスタ 2SC1815-GR相当品 KECトランジスタ 2SC1815-GR相当品KEC
33税込36
1個
当日出荷
仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPNアズワン品番68-2108-54
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)ソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
パワーリレー用金具 omron(オムロン)パワーリレー用金具omron(オムロン)(1件のレビュー)
799税込879
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)共和電業(KYOWA)
16,880税込18,568
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)9.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
M4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個) エスコM4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7ねじサイズM4
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA等価直列抵抗 = 360mΩMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%RS PRO
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
教育実習用ツールジャンプワイヤーキット サンハヤト教育実習用ツールジャンプワイヤーキットサンハヤト(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類その他セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3S/G3SDomron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から61日以内出荷
超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Komron(オムロン)(2件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ジャンプワイヤーキット サンハヤトジャンプワイヤーキットサンハヤト
2,298税込2,528
1式
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)サンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
ジャンプワイヤ オス-メス 150mm E-CALLジャンプワイヤ オス-メス 150mmE-CALL
859税込945
1個
当日出荷
仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5JST(日本圧着端子製造)
159税込175
1セット(50個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。シリーズZH, ZM適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32オス・メスメス併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
Arduino NANO EVERY ArduinoArduino NANO EVERYArduino
3,998税込4,398
1台
当日出荷
従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。
仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μFニチコン
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDKクランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDKTDK(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.82高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
IRLZ44NPBF INFINEONIRLZ44NPBFINFINEON
229税込252
1個
当日出荷
ファストリカバリーダイオード 新電元ファストリカバリーダイオード新電元(2件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 EP-340共和電業(KYOWA)
6,998税込7,698
1箱(4本)
欠品中
中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
ミニ・ブレッドボード サンハヤトミニ・ブレッドボードサンハヤト
399税込439
1個
当日出荷
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)