ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2ROHM翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VLROHM翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造RoHS指令(10物質対応)対応
Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00RED LION5日以内出荷
仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 )RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, SA10-21CGKWAKINGBRIGHT7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC02-105KINGBRIGHT¥349,800税込¥384,780
1セット(650個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 3.2mm●文字高さ: 5.1mm●共通接続: カソード●実装タイプ: 表面実装●外寸高さ: 10mm●光度: 30 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCDA03-105KINGBRIGHT¥199,800税込¥219,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 635 nm●文字幅: 4.2mm●文字高さ: 7.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 黄, 数字表示器, 7セグメント, KCSA03-107KINGBRIGHT¥199,800税込¥219,780
1セット(550個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 黄●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 4.2mm●文字高さ: 7.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 36 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC52-11SURKWAKINGBRIGHT7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 7.6mm●文字高さ: 13.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 7mm●光度: 110 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWAKINGBRIGHT¥14,980税込¥16,478
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 16セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 16●主波長: 630 nm●文字幅: 8.2mm●文字高さ: 12.7mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 9.5mm●光度: 11 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC08-11SURKWAKINGBRIGHT7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 11mm●文字高さ: 20.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 20mm●光度: 61 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●シリーズ: SC08℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, 数字表示器, 7セグメント, KCSA04-106KINGBRIGHT¥159,800税込¥175,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 601 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 60 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度 Min: -40℃●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC04-105KINGBRIGHT¥149,800税込¥164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: 表面実装●外寸寸法: 15×9.1×3.75mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959BLASCAR5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BLLASCAR5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01LASCAR5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160LASCAR5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 27mm●幅: 57mm●奥行き: 8.2mm●電源電圧: 6 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BLLASCAR5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 5000E, レオスタットダイヤル用 (可変抵抗器用目盛板)ARCOL(OHMITE)5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ダイヤル●併用可能製品:Gモデル, Hモデル, Jモデル, Kモデル, Lモデル●Ohmite可変抵抗器ダイヤル. 5000Eは、黒色エナメル塗装のアルミと美しく仕上げられたOhmite可変抵抗器とタップスイッチから製造されています。数字や線は黒の背景にエッチングされているため、コントラストがつき読み易くなっています。可変抵抗器ダイヤルには0から100までの目盛りが付いており、回路内の可変抵抗器の抵抗のおおよその割合を示しています。. 特長. タップスイッチダイヤルのダイヤル位置の数はスイッチ位置の数と同一です。 EモデルRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWAKINGBRIGHT¥15,980税込¥17,578
1セット(19個)
5日以内出荷
1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 16セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 16主波長 = 630 nm文字幅 = 8.2mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 25mm光度 = 11 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, SC56-11CGKWAKINGBRIGHT5日以内出荷
Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7文字幅 = 8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 12.7 x 19.05 x 8mm光度 = 35 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA02-105KINGBRIGHT¥269,800税込¥296,780
1セット(650個)
5日以内出荷
Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 635 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 10mm光度 = 30 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCDA03-105KINGBRIGHT¥199,800税込¥219,780
1セット(300個)
5日以内出荷
Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 635 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 3.8mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 緑,赤, 数字表示器, 7セグメント, SBA15-11EGWAKINGBRIGHT6日以内出荷
Kingbright 1桁 38 → 57 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑,赤セグメント数 = 7主波長 = 568 / 625 nm文字幅 = 22mm文字高さ = 38mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 12.5mm光度 = 16000 μcd、24000 μcd表面色 = グレイ電力消失 = 125 mW, 150 mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, KCSC02-123KINGBRIGHT¥219,800税込¥241,780
1セット(650個)
5日以内出荷
Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 570 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 3mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA05-11EWAKINGBRIGHT6日以内出荷
Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 625 nm文字幅 = 7.3mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 19 x 12.7 x 8mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC04-105KINGBRIGHT¥149,800税込¥164,780
1セット(400個)
5日以内出荷
Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸寸法 = 15 x 9.1 x 3.75mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC02-105KINGBRIGHT¥349,800税込¥384,780
1セット(650個)
5日以内出荷
Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸寸法 = 10 x 6.9 x 3mm光度 = 30 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSC03-105KINGBRIGHT¥199,800税込¥219,780
1セット(550個)
5日以内出荷
Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 12mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219